すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354KA-13

品名 : [L/225mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)

仕様

サイズL全長(mm)225
掌周り(mm)200中指長さ(mm)85
材質ケブラー糸、塩化ビニール(手の平部分)厚み(mm)1.75
カラー本体:イエロー
裾:レッド
13ゲージ
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
EN388:2016規格 耐切創レベル2B
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/27 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2181ページ
バリエーション一覧
EA354KA-11 [S/210mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-12 [M/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-13 [L/225mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top