すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BJ-17

品名 : 100x285mm/ 620mm ショベル(横溝堀・スチール柄)

仕様

メーカー浅香工業型番018409
先端サイズ100×285mm全長620mm
先端板厚1.6mm材質スチール
重量870g
横穴掘りや細い溝堀りに最適
水平に近い角度のブレードで一度にたくさんの土をすくえます。
こぼれ止め付きで、すくった土をしっかり保持します。
リフォーム工事や配管交換など制限の多い現場でも役立ちます。
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/24 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 水平に近い角度のブレードで一度にたくさんの土をすくえます

商品動画

商品紹介動画商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top