すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-6

品名 : φ25mm 枝切

仕様

メーカー宣真工業型番BS-4
全長350mmロープ長さ8m
切断能力生木でφ25mmまで重量440g
付属品ケース
軽い力で切断可能!
取り付け可能な操作棒は下部にある『その他関連』をご確認ください。
販売価格

15,300円(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/20 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0225ページ2492ページ
その他関連
本体EA650BX-100 : 6.0m/1.5mx4 絶縁操作棒(継足し式)
本体EA650BX-106A : 3.7-6.0m 絶縁操作棒(3段)
本体EA650BX-110A : 7.2-9.6m 絶縁操作棒
本体EA650BX-112A : 9.6-12m 絶縁操作棒
本体EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒
本体EA650BX-200 : 1.2 -2.2m 絶縁剥落防止ネット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top