すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-160GN

品名 : 546x420x203mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1600NF
シリーズプロテクター(PROTECTOR)サイズ(内寸)546×420×203(H)mm、
(外寸)620×492×223(H)mm
容量47L重量5.9kg
材質ポリプロピレン使用温度範囲-40℃~99℃
カラーODグリーン
IP67
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンなし
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
販売価格

33,600(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 12:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1614ページ2607ページ

代替品

EA657-160NF
バリエーション一覧
EA657-155NF 468x355x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-160GN 546x420x203mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)
EA657-160NF 546x420x203mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
メイン画像
  • ※商品によって色が異なります。
  • ※商品によって色が異なります。
  • ※商品によって色が異なります。\n※NF(ノン・フォーム)シリーズには 発泡ウレタンは内蔵されておりません。\n
  • 外寸:616(W)×493(D)×220(H)mm\n内寸:544(W)×419(D)×200(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top