すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-174NF

品名 : 1041x328x308mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1740NF
シリーズプロテクター(PROTECTOR)サイズ(内寸)1041×328×308(H)mm
(外寸)1122×409×356(H)mm
容量105L重量10.0kg
材質ポリプロピレン使用温度範囲-40℃~99℃
カラーブラック
IP65
キャスター付
ウレタンなし
耐衝撃性樹脂の採用により抜群の商品強度を有します。
また、成形一体型のケースは繋ぎ目がなく、強度を増しています。
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
販売価格

107,000(税抜)/ 117,700円(税込)

カタログ価格

107,000円(税抜)/117,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/09/12 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1615ページ

代替品

EA657-174
  • 品番

    EA657-174

  • コメント

    同型 ウレタン付

バリエーション一覧
EA657-174NF 1041x328x308mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-174 1041x328x308mm/内寸 万能防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • 運搬作業に便利な持ち手が両側面に、 キャスターが片側面に付いています。
  • ※本商品に発泡ウレタンは内蔵されておりません。
  • ケース同士が積み重ねしやすい形状になっています。
  • (外寸)1121(W)×409(D)×355(H)mm\n(内寸)1040(W)×328(D)×318(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top