すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AA-32

品名 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース

『CarryLite』シリーズパーツケース パーツトレー付

仕様

サイズ外寸:337×278×57(H)mm
内寸:315×217×38(H)mm
材質本体:ポリプロピレン
蓋:ポリカーボネート
付属トレーEA661AA-51×8、EA661AA-55×4、
EA661AA-56×2、EA661AA-58×2
(合計:16個)
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース
パーツトレー付
ふたはスライド式ロック付
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。
人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/09/19 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1550ページ

代替品

EA661AA-5
  • 品番

    EA661AA-5

  • コメント

    少しサイズ大きいタイプ

バリエーション一覧
EA661AA-31 337x278x57mm/外寸 パーツケース
EA661AA-32 337x278x57mm/外寸 パーツケース
EA661AA-33 337x278x57mm/外寸 パーツケース
その他関連
セット商品EA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
セット商品EA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
セット商品EA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
セット商品EA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
本体EA661AF-1 : 386x278x195mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
本体EA661AF-11 : 386x278x195mm パーツケース収納用ケース
ウェブカタログ画像
  • パーツケース
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。
  • 外寸:337×278×57(H)mm\n内寸:315×217×38(H)mm
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top