すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CB-32

品名 : 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

様々な組み合わせが可能なパーツトレーとウォールパネルのセット

仕様

サイズ1040(W)×184(D)×440(H)mm重量
6.2kg(トレーセット全体)
90g(トレー1個当たり)
材質ウォールパネル:スチール(亜鉛メッキ)
      トレー:ポリプロピレン
トレーサイズ
内寸(W×D×H):112×150×70mm(最大)
外寸(W×D×H):125×173×75mm
トレーの耐荷重5kg
トレー8列4段
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
壁や作業台の上に簡単に取り付けることができます。
一目で中身が分かり素早く簡単に中のものを取り出せます。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1586ページ

代替品

EA661CB-24
  • 品番

    EA661CB-24

  • コメント

    若しくは、EA661CB-48

EA661CB-48
その他関連
部品EA661CA-13 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top