すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CD-56

品名 : 1040x11x440mm クリップボード(クリップ付)

フックやクリップを取り付けて工具などを壁にかけて保管できる収納ボード

仕様

サイズ440×1040mm(2枚1セットサイズ)厚み11mm
入数2枚壁取付ねじ穴径φ5mm(6か所)
※1枚あたり
ピッチ9.9×8.8mm材質【板】スチール(亜鉛メッキ)
【クリップ】フック:スチール(亜鉛メッキ)
      ベース:ポリアセタール
穴のあいたパネルにフックなどを掛けて、自在にカスタマイズできる工具収納ラックです
(※フック・ホルダー類は別売です。関連商品をご覧ください。)
クリップ28個入
ビスは付いておりません。
工具などを壁にかけて保管できます。
フックやクリップはパネルの穴のどこにでも簡単に取り付け可能です。
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/29 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1586ページ
その他関連
オプションEA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top