すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CM-5

品名 : 213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます(-1、-11は連結不可)

仕様

外寸(W×D×H)213×350×165mm内寸(W×D×H)190×320(285)×150mm
材質耐衝撃性ポリスチレン耐荷重15kg
容量10L使用温度-10℃~+50℃
積み重ね可能
同サイズの物同士積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。
背面同士での連結も可能です。
トレー前面にカード差しが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のカード等は付属しておりません)
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1583ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA661CS-3A
    • 品番

      EA661CS-3A

    • コメント

      208x353x155mm/重ね置/青3個

    EA661CS-4A
    • 品番

      EA661CS-4A

    • コメント

      205x480x178mm/重ね置/青3個

    EA661CJ-4
    • 品番

      EA661CJ-4

    • コメント

      205x333x155mm/重ね置/赤1個

    EA661CJ-14
    • 品番

      EA661CJ-14

    • コメント

      205x333x155mm/重ね置/青1個

    バリエーション一覧
    EA661CM-1 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-1A 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-2 108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-3 151x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-4 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-5 213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-6 310x490x190mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-7 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-8 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
    EA661CM-9 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
    EA661CM-11 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
    EA661CM-11A 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
    EA661CM-12 108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個)
    EA661CM-13 151x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 38個)
    EA661CM-14 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
    EA661CM-15 213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
    EA661CM-16 310x490x190mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 12個)
    EA661CM-17 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個)
    EA661CM-18 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/24個)
    EA661CM-19 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/4個)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像の商品はEA661CM-2
    • 同サイズの物同士連結する事が出来ます。\n
    • 同サイズの物同士連結する事が出来ます。\n
    • 外寸(W×D×H):213×350×165mm\nW2:190mm\nD2:285mm\nH2:50mm\n
    • 外寸(W×D×H):213×350×165mm\nW2:190mm\nD2:285mm\nH2:50mm\n
    • 内寸(W×D×H):190×320(285)×150mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1582ページ
    • エスコ便利カタログ1583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top