すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661EE-1

品名 : 190x260x152mm パーツトレー(黒/20個)

仕様

外寸(mm)190×260×152(H)入数20
色黒内寸(mm)139×203×146(H)
材質ポリプロピレン
積み重ね可能
丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。
不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
販売価格

21,900円(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 10:56現在)

更新
商品入数20販売単位箱
カタログページ1584ページ
バリエーション一覧
EA661EE-1 190x260x152mm パーツトレー(黒/20個)
EA661EE-11 190x260x152mm パーツトレー(黒/1個)
EA661EE-2 190x260x152mm パーツトレー(白/20個)
EA661EE-12 190x260x152mm パーツトレー(白/1個)
ウェブカタログ画像
※20個入
  • ※20個入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1584ページ
  • エスコ便利カタログ1585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top