すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CM-51

品名 : 103x 90x 55mm パーツトレー(重ね置型/灰)

仕様

外寸(mm)103×90×55(H)入数1
材質HDPE(高密度ポリエチレン)内寸(mm)90×75×43(H)
重量(g)38容量0.4L
色グレー使用温度-50~50℃
ラベルホルダーサイズ(W×H)mm46×11
積み重ね可能
トレー前面にラベルホルダーが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のラベル等は付属しておりません)
※コンテナ同士の左右・背面の連結はできません。
販売価格

150円(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/10/29 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1583ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661CM-51 103x 90x 55mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-52 103x120x 62mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-53 103x165x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-54 103x240x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-55 145x240x125mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-56 145x335x125mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-57 207x345x165mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-58 303x485x190mm パーツトレー(重ね置型/灰)
    EA661CM-61 103x 90x 55mm パーツトレー(重ね置型/灰/100個)
    EA661CM-62 103x120x 62mm パーツトレー(重ね置型/灰/100個)
    EA661CM-63 103x165x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰48個)
    EA661CM-64 103x240x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰28個)
    EA661CM-65 145x240x125mm パーツトレー(重ね置型/灰38個)
    EA661CM-66 145x335x125mm パーツトレー(重ね置型/灰/16個)
    EA661CM-67 207x345x165mm パーツトレー(重ね置型/灰/20個)
    EA661CM-68 303x485x190mm パーツトレー(重ね置型/灰/12個)
    ウェブカタログ画像
    • ※商品は2001です。
    • ※上段:-51、下段:-52です。
    • エスコ便利カタログ1582ページ
    • エスコ便利カタログ1583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top