すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CX-52

品名 : 16x 20x 29mm ネットパネル用床固定金具

仕様

サイズ20×29×16(H)mm取付穴径φ5mm
材質スチール(クロムメッキ)
取付ねじは付属しておりません。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/03/26 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ
その他関連
本体EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル
本体EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル
本体EA661CX-2A : 426x 866mm ネットパネル
本体EA661CX-3A : 426x1306mm ネットパネル
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top