すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661EA-30

品名 : 210x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)

仕様

外寸(mm)210×375×178(H)内寸(mm)167×356×171(H)
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)29
色クリア入数12
重ね型
積み重ね可能
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 12:48現在)

更新
商品入数12販売単位箱
カタログページ1584ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661EA-5 105x137x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-6 105x137x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア/24個)
    EA661EA-7 105x187x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-8 105x187x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア/24個)
    EA661EA-11 105x276x102mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-12 105x276x102mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
    EA661EA-15 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-16 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
    EA661EA-17 279x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-18 279x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
    EA661EA-21 140x375x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-22 140x375x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
    EA661EA-29 210x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-30 210x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
    EA661EA-31 419x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-32 419x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
    EA661EA-39 210x457x229mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-40 210x457x229mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
    EA661EA-41 279x459x254mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-42 279x459x254mm パーツトレー(重ね型/クリア/4個)
    EA661EA-43 419x457x279mm パーツトレー(重ね型/クリア)
    EA661EA-44 419x457x279mm パーツトレー(重ね型/クリア/3個)
    ウェブカタログ画像
    ※12個入
    • ※12個入
    • エスコ便利カタログ1584ページ
    • エスコ便利カタログ1585ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top