すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA67-1

品名 : [42個組] 工具セット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番800S-5025MOBI
入組数42総重量10.2kg
(1/2”)ソケット10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル全長:245mm
(1/2”)エキステンションバー全長:50・125mm(1/2”)スピンナーハンドル全長:250mm
メガネレンチ10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm(コンパクトタイプ)スイベルSIGNETレンチ10・12・13・14・17mm
モンキーレンチ250mmスリップジョイントプライヤー200mm
強力ニッパー160mmボール付ロング六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ソフトグリップドライバーセット(差替式)差替式ハンドル
両頭ビット(+1/+2・+3/-5)
ミニラチェットセットミニラチェット
プラスビット:#1・2・3
マイナスビット:4・6mm
HEXビット:4・5・6mm
真鍮ハンマーヘッド重量:450gケース外寸:464(W)×376(D)×158(H)mm
内寸:445(W)×335(D)×110(H)mm
材質:ABS樹脂
積み重ね数:推奨3個まで
ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。
取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。
セキュリティ対策の鍵穴付きです。(ダイヤル鍵などを別途ご購入ください)
サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。
販売価格

52,500(税抜)/ 57,750円(税込)

カタログ価格

52,500円(税抜)/57,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/09 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA617DR-1 : 1/2"DRx245mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA617DR-250 : 1/2"DRx250mm スピンナーハンドル
セット商品EA617DS-127 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー
セット商品EA617DT-1 : 1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバー
セット商品EA617DX-10 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA617DX-12 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA617DX-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA617DX-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA617DX-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA617DX-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA617DX-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA617DX-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA617DX-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA617DX-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
セット商品EA617DX-30 : 1/2"DRx30mm ソケット
セット商品EA617DX-32 : 1/2"DRx32mm ソケット
ウェブカタログ画像
※旧商品画像
ハンマーが異なります。
ステッカーなし
  • ※旧商品画像\nハンマーが異なります。\nステッカーなし

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top