すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA682HA-300A

品名 : 300mm ボルトカッター

仕様

メーカーSATA型番93502A
切断能力軟線(HRC25以下):φ5mm
中硬線(HRC38以下):φ4mm
全長305mm
重量0.72kg刃材質クロムバナジウム鋼
高周波焼入れにより刃先が簡単に切断可能
販売価格

3,240円(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/29 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA682HA-300A 300mm ボルトカッター
EA682HA-350A 350mm ボルトカッター
EA682HA-450A 450mm ボルトカッター
EA682HA-600A 600mm ボルトカッター
EA682HA-750A 750mm ボルトカッター
その他関連
部品EA682HA-300BA : [EA682HA-300A用] 替刃
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • 代表画像
  • 代表画像
  • 裏面\n代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top