すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682S-1

品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>4本組
軸用ストレート・軸用90°・穴用ストレート・穴用90°
リング径(mm)10~22全長(mm)125
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/03 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0337ページ
メイン画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top