2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90624 |
|---|
| 最大直径 | 100mm | 全長 | 155mm |
|---|
| サイズ | 4\" | | |
|---|
| 内掛け・外掛け兼用 |
| アーム深さ | 131mm | 引張強度 | 4t |
|---|
| 重量 | 0.75kg | | |
|---|
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ |
| 販売価格 | 4,790円(税抜)/
5,269円(税込)
| カタログ価格 | 4,790円(税抜)/5,269円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
15 (2026/04/09 21:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0321ページ |
|---|