2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90623 |
|---|
| 最大直径 | 75mm | 開口幅 | 20~75mm |
|---|
| 全長 | 125mm | サイズ | 3\" |
|---|
| 内掛け・外掛け兼用 |
| アーム深さ | 103mm | 重量 | 0.42kg |
|---|
| 引張強度 | 2t | | |
|---|
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ |
| 販売価格 | 3,120円(税抜)/
3,432円(税込)
| カタログ価格 | 3,120円(税抜)/3,432円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
18 (2026/04/09 16:35現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0321ページ |
|---|