すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683PE

品名 : 5本組 ポンチセット

錆びにくい加工を施しています

仕様

メーカーSATA型番09161
材質クロムバナジウム鋼センターポンチ(先端径×全長)4×120mm
テーパーピンポンチ(先端径×全長)3×120mmピンポンチ(先端径×全長)4×150mm
エボシタガネ(刃幅×全長)5×129mm平タガネ(刃幅×全長)12×129mm
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/09/09 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0106ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top