表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 50453 |
---|
サイズ | M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 | 重量(g) | 650 |
---|
材質 | HSS | 対応被削材 | 炭素鋼、合金鋼など非鉄被削材 |
---|
各サイズ(先、中、仕上)3本入です |
炭素鋼、合金鋼、非鉄金属などのねじ加工に |
販売価格 | 16,100円(税抜)/
17,710円(税込)
| カタログ価格 | 16,100円(税抜)/17,710円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
33 (2024/05/07 05:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 0960ページ |
---|