すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683SA-47

品名 : 5.0x0.9mm/ 75mm [-]ドライバー

仕様

メーカーSATA型番63407
刃幅×刃厚(mm)5.0×0.9軸長(mm)75
材質軸部:クロムモリブデン鋼、
ハンドル部:硬質樹脂
先端マグネット付
アイコン
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2026/10/29 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0526ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA683SA-42 3.0x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー
    EA683SA-43 3.0x0.6mm/100mm [-]ドライバー
    EA683SA-47 5.0x0.9mm/ 75mm [-]ドライバー
    EA683SA-48 5.0x1.0mm/100mm [-]ドライバー
    EA683SA-49 5.0x1.0mm/150mm [-]ドライバー
    EA683SA-52 6.0x1.1mm/100mm [-]ドライバー
    EA683SA-53 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー
    EA683SA-54 6.0x1.2mm/200mm [-]ドライバー
    EA683SA-55 6.0x1.2mm/250mm [-]ドライバー
    EA683SA-56 8.0x1.4mm/150mm [-]ドライバー
    EA683SA-57 8.0x1.2mm/200mm [-]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA683SA-52です。
    • ※画像はEA683SA-52です。
    • エスコ便利カタログ526ページ
    • エスコ便利カタログ527ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top