すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683SK-20

品名 : T20x100mm [TORX]ドライバー

仕様

メーカーSATA型番61103
先端T20全長190mm
軸長100mm軸径φ5mm
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 147

(2026/03/27 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0526ページ

代替品

EA573KG-20
バリエーション一覧
EA683SK-8 T 8x 75mm [TORX]ドライバー
EA683SK-10 T10x100mm [TORX]ドライバー
EA683SK-15 T15x100mm [TORX]ドライバー
EA683SK-20 T20x100mm [TORX]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top