すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683ZK-21

品名 : 430x240x380mm ツールバッグ(キャリー付)

仕様

メーカーSATA型番95188
サイズW×D×H(mm)430×240×380重量(kg)4.58
容量(L)約39材質オックスフォード生地(1680デニール)
キャスター固定×2
バンドでツールを固定できます。
2輪キャスター
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2025/08/04 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1581ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品はバッグのみです。工具は付いていません。
  • 底面
  • エスコ便利カタログ1580ページ
  • エスコ便利カタログ1581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top