すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA684AE-11A

品名 : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番09021
サイズ(インチ)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(11本組)全長(mm)126~293
材質クロムバナジウム鋼総重量1.3kg
12ポイント
15°タイプ
販売価格

7,000円(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0410ページ
その他関連
部品EA684B-2 : 1/4" 片目片口スパナ
部品EA684B-2.5 : 5/16" 片目片口スパナ
部品EA684B-3 : 3/8" 片目片口スパナ
部品EA684B-3.5 : 7/16" 片目片口スパナ
部品EA684B-4 : 1/2" 片目片口スパナ
部品EA684B-4.5 : 9/16" 片目片口スパナ
部品EA684B-5 : 5/8" 片目片口スパナ
部品EA684B-5.5 : 11/16" 片目片口スパナ
部品EA684B-6 : 3/4" 片目片口スパナ
部品EA684B-6.5 : 13/16" 片目片口スパナ
部品EA684B-7 : 7/8" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top