すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA684B-50

品名 : 13本組 片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(インチ)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1全長126~334mm
入数13本組材質クロムバナジウム鋼
ツールロールサイズ…600×380(H)mm
ポケット数…20
材質…キャンバス生地
12ポイント
15°タイプ
ツールロール付き
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA684B-2 : 1/4" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-2.5 : 5/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-3 : 3/8" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-3.5 : 7/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-4 : 1/2" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-4.5 : 9/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-5 : 5/8" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-5.5 : 11/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-6 : 3/4" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-6.5 : 13/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-7 : 7/8" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-7.5 : 15/16" 片目片口スパナ
セット商品EA684B-8 : 1" 片目片口スパナ
セット商品EA925M-14 : 600x380mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top