すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA684RB-4

品名 : 13本組 ラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm全長159~333mm
入数13本組材質クロムバナジウム鋼
ツールロールサイズ…600×380(H)mm
ポケット数…20
材質…キャンバス生地
12ポイント
左右切替式
※めがね部分は少しだけ角度がついています。スパナ部分には角度はついていません。
ツールロール付き
販売価格

24,500円(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA684RB-10 : 10mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-11 : 11mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-12 : 12mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-13 : 13mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-14 : 14mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-15 : 15mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-16 : 16mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-17 : 17mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-18 : 18mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-19 : 19mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-21 : 21mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-22 : 22mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA684RB-24 : 24mm ラチェット片目片口スパナ
セット商品EA925M-14 : 600x380mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top