すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA686RA-50

品名 : 5本組/8/-19mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ8×10・10×11・12×13・14×15・17×19mm全長130・150・170・190・230mm
材質クロムバナジウム鋼
5本組
12ポイント
ストレートタイプ
ラチェット機構
ツールロール付き
※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

8,510円(税抜)/ 9,361円(税込)

カタログ価格

8,510円(税抜)/9,361円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA686RA-2 : 8x10mm ラチェットメガネレンチ
セット商品EA686RA-3 : 10x11mm ラチェットメガネレンチ
セット商品EA686RA-4 : 12x13mm ラチェットメガネレンチ
セット商品EA686RA-5 : 14x15mm ラチェツトメガネレンチ
セット商品EA686RA-7 : 17x19mm ラチェットメガネレンチ
セット商品EA925M-12 : 450x260mm ツールロール(16ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top