すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687BM-106

品名 : 3/8"DRx 6mm [Hexagon]ビットソケット

仕様

メーカーSATA型番22204
差込角3/8”サイズ6mm
全長50mm
販売価格

230円(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/10/24 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0415ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA687BM-103 3/8"DRx 3mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-104 3/8"DRx 4mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-105 3/8"DRx 5mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-106 3/8"DRx 6mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-107 3/8"DRx 7mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-108 3/8"DRx 8mm [Hexagon]ビットソケット
    EA687BM-110 3/8"DRx10mm [Hexagon]ビットソケット
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ414ページ
    • エスコ便利カタログ415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top