すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687DD-1

品名 : 1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSATA型番09013
差込角1/4”・1/2”ソケット(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) 
ディープソケット(6角)8・9・10・11・12・13mm(1/4”)
14・15・16・18・19mm(1/2”) 
スパークプラグソケット(1/2”)16・21mm
ビットアダプター5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”)(+)#1・#2
(-):4・5.5・6.5mm
ポジドライブ:#1・#2
TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30
Hex:3・4・5・6mm
ビット(六角シャンク5/16”)(+):#3・#4
(-):8・10・12mm
ポジドライブ:#3・#4
TORX:T40・T45・T50・T55
Hex:8・10・12・14mm
ラチェットハンドル143mm(1/4”)・250mm(1/2”)
T型スライドハンドル(1/4”)100mmドライバーハンドル(1/4”)150mm
エクステンションバー(1/4”)50・100mmエクステンションバー(1/2”)125mm・250mm
ユニバーサルジョイント35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター3/8”凹×1/2”凸
アイコン
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/10 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0412ページ

代替品

EA687DA
  • 品番

    EA687DA

  • コメント

    内容品をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ412ページ
  • エスコ便利カタログ413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top