すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-14A

品名 : 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー入)

仕様

メーカーSATA型番09906
入組み点数23片目片口スパナ(12ポイント)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mmケース形状EVAトレー(375×185×45(H)mm)
EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。
EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
【注意事項】
ツールワゴンに収納する際は引出しの内寸とトレーサイズを事前に確認して下さい。
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/29 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0409ページ
その他関連
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top