すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SD-3A

品名 : [11個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番06003A
入組数11
〈セット内容〉
ペンチ(呼)175mmラジオペンチ(呼)150mm
モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付)グラスファイバー柄ハンマー約227g
差替式ドライバー(+)#1・#2、(-)5.0・6.0mm検電ドライバー(-)5.0mm
ミニハクソー150mmブレード用カッターナイフ18×100mm
メジャー(ストッパー付)16mm×3m絶縁テープPVC
ケースサイズ:235(W)×295(D)×60(H)mm
材質:ポリプロピレン製
・エンボス加工されているので、ひび割れを防ぎ柔らかい触り心地です。
・内蔵メッシュポケットと裏地で容量2倍
総重量1.8kg
日常的なメンテナンス向き
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/04/03 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA682WH-8 : 150mm ミニハクソー
セット商品EA683PM-15 : 226g/180mm ネイルハンマー(ショートPP+TPR柄)
セット商品EA683SG-1 : #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式)
セット商品EA683SG-2 : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替式)
セット商品EA688DA-1 : 145mm 検電ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top