すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA689SV-1B

品名 : [73個組]ツールワゴン付工具セット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
【セット内容(73個組)】
【トレー1:28個組・差込角:3/8”】
・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・ラチェットハンドル…200mm
・エクステンションバー…250mm
・ロッキングエクステンションバー…75mm
・ユニバーサルジョイント
・ケース…トレー形状(サイズ:375×185×45(H)mm)  ・トレー材質…ポリエチレン
【トレー2:23個組】
・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・トレータイプ:375×185×45(H)mm
【トレー3:4個組】
・160mm ラジオペンチ
・160mm ニッパー
・150mm ニッパー(バネ付)
・200mm ペンチ
・トレータイプ:377×187×33(H)mm
【トレー4:5個組】
・200mmモンキーレンチ
・250mmモンキーレンチ
・160mmラジオペンチ
・175mmロッキングプライヤー(カーブジョー)
・150mmロッキングプライヤー(ロングノーズ)
・トレータイプ:375×185×45(H)mm
【トレー5:9個組】
・(+)ドライバー:
#1×5.0mm(軸長:75mm)
#2×6.0mm(軸長:100mm)
#3×8.0mm(軸長:150mm)
・(-)ドライバー:
3.0×0.6mm(軸長:75mm)
5.0×1.0mm(軸長:75mm)
6.0×1.2mm(軸長:100mm)
8.0×1.6mm(軸長:150mm)
・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)
・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)
・トレータイプ:375×185×45(H)mm
【トレー6:4個組】
・ピンポンチセット:
4×120mmセンターポンチ
3×120mmテーパーピンポンチ
4×150mmピンポンチ
5×129mmエボシタガネ
12×129mm 平タガネ
・シクネスゲージ
・ボールピンハンマー
・プラスチックハンマー
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【ツールワゴン】
・サイズ:918(W)×534(D)×1556(H)mm(パンチングボード含)
・引出し内寸:
小:570(W)×390(D)×67(H)mm×5個(1~5段)
大:570(W)×390(D)×147(H)mm×2個(6~7段)
・引出し耐荷重:35kg
・全体耐荷重:400kg
・材質:スチール
・重量:70kg(パンチングボード:約5kg)
ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付きで、移動時の引き出し飛び出しを防止します。
トレー付きで工具の整理・管理が簡単
パンチングボードとフック付きで、使用頻度の高い工具類を吊り下げることができます。
販売価格

183,900円(税抜)/ 202,290円(税込)

カタログ価格

183,900円(税抜)/202,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
セット商品EA687YA-3A : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-14A : 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー入)
セット商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-26A : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
セット商品EA687YA-31A : 9本組 ドライバー(トレー入り)
セット商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
ウェブカタログ画像
  • 多機能な天板は、工具や部品を分類して配置することが可能
  • 6ポイント
  • ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付きで、移動時の引き出し飛び出しを防止します。
  • パンチングボードとフック付きで、使用頻度の高い工具類を吊り下げることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top