すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701AA-10

品名 : -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5605H
本体測定範囲-60~+1,200℃測定範囲-50~+200℃(付属センサー)
分解能0.1℃(-50~+199.9℃) 1℃(それ以外)測定精度±1%rdgまたは±1℃の大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず)
±2.2℃または±0.75rdgの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ)
電源CR2032×1個サイズ本体:42(W)×21(D)×78(H)mm
付属センサーケーブル長:1m
重量40g入力端子米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)
温度表示間隔約1回/秒最小表示0.1℃(-50~+199.9℃)
1℃(-50~+199.9℃以外)
電池寿命約1年(1日4分間使用した場合)材質ポリカーボネート、ABS
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃(結露しないこと)
付属品K熱電対センサー×1、電池(モニタ用)
Kタイプ熱電対温度センサー付属(※EA701AB-1相当品)
Kタイプ熱電対温度センサー:EA701AB-1、-2、-3(別売)
自動ゼロ点調整機能
オートパワーオフ機能付(解除もできます)
軽量・コンパクト・簡単操作
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/30 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0794ページ
その他関連
オプションEA701AB-1 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)
オプションEA701AB-2 : 液体用センサー(EA701AA・AB用)
オプションEA701AB-3 : 表面用センサー(EA701AA・AB用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top