すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XV

品名 : DC10.8V ミニサンダー(バッテリー付)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCDS12UB※バッテリー付セット
仕様バッテリー付ペーパーサイズ95×95mm
本体サイズ263×91×115(H)mm重量870g
回転数11,000rpm電源10.8V
付属品#80サンドペーパー×3枚
コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適
水洗い可能なメッシュサンドペーパー
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0853ページ
バリエーション一覧
EA809XV DC10.8V ミニサンダー(バッテリー付)
EA809XV-1 DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)
その他関連
部品EA813W-1 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
部品EA813WA-41 : [EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚)
オプションEA809XV-121A : #240 [EA809XV-1用] サンドペーパー(3枚)
ウェブカタログ画像
  • バッテリー付
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top