すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701AB-3

品名 : 表面用センサー(EA701AA・AB用)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-1217
測定範囲-50~500℃センサーサイズφ15×20mm
ケーブル長56cm(収縮時、ポリウレタン)ハンドル部φ13×120mm(プラスチック、耐熱温度100℃)
構造露出型、表面測定用表面接触部温度センサーKタイプ熱電対
確度±3℃(-50~0℃)
±1%rdg±1℃(0~300℃)
確度保証なし(300~500℃)
付属品保護キャップ、ソフトケース、取扱説明書
重量89g
EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、
旧EA701AA-2用
表面温度測定用
表面に軽く押し付けて表面温度を測定
販売価格

9,230円(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/30 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0794ページ
バリエーション一覧
EA701AB-1 ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)
EA701AB-2 液体用センサー(EA701AA・AB用)
EA701AB-3 表面用センサー(EA701AA・AB用)
その他関連
本体EA701AB-10 : -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計
本体EA701BC-16 : -60/ +500゚C 放射温度計
本体EA701BC-17 : -60/+1500゚C 放射温度計
本体EA701AA-10 : -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)
本体EA701BC-20 : -35/+1500゚C 放射温度計
本体EA701BC-26 : +100/+1800゚C 放射温度計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top