すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701CA-10

品名 : ソフトケース(EA701CA用)

仕様

サイズ120×45×250mmベルト通し幅65㎜
ひも長約100mm重量104.5g
EA701CA、EA701CA-0B(デジタル温度計)用 収納ソフトケース
ベルト掛け・たすき掛けができます。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0794ページ
その他関連
本体EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計
本体EA701CA-0B : デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top