すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SG-2

品名 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-1120
測定範囲-203.3~1368℃センサーKタイプ熱電対(2ch)
分解能0.1℃/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)精度±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、
±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃/1001~1300℃
※表示分解能1°Cのときは、上記精度+1digitとなります
※上記範囲以外は精度保証外となります
※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります
機能最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME電源単4電池×6本(付属)
サイズ72(W)×35(D)×151(H)mm重量255g
付属品指示計ビニールカバー、取扱説明書サンプリング約0.5秒
接続センサK熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色)電池寿命連続約80時間(バックライトOFF時)
材質ABS樹脂
2chタイプの多機能型で、測定した2点の温度差表示が可能です。
見やすい大型ディスプレイ、バックライト付きです。
センサープローブ別売
(EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~4からお選びください。)
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0795ページ
その他関連
オプションEA701BA-11A : 液体用センサー(EA701BA-11用)
オプションEA701BA-11B : 表面用センサー(EA701BA-11用)
オプションEA701BA-14 : 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-15 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・黒)
オプションEA701BA-16 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
オプションEA701BA-17 : -20/+80゚C 伸縮式センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-18 : [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-19 : [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-21 : [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-22 : [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-23 : [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
オプションEA701SF-1 : 表面温度センサー
オプションEA701SF-2 : 高温用センサー
オプションEA701SF-4 : 標準センサー
ウェブカタログ画像
※センサープローブは別売です
  • ※センサープローブは別売です
  • ※センサープローブは別売です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top