すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA703BC-20

品名 : デジタル真空計

空調/冷蔵システムの排気真空レベルを大気圧から1Paまで正確に測定するように設計されたデジタルゲージです

仕様

電源9Vアルカリ乾電池×1個(付属)表示範囲0~1Pa
精度0~2000ミクロン:±10ミクロン
2000ミクロン以上:±10%(測定値) 
接続径UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート
計測方式ピラニーセンサー式サイズ175×80×30mm
重量210g分解能ミクロン:1ミクロンまで
パスカル:1パスカルまで
ミリバール:0.01ミリバールまで
トル:0.001まで
電池寿命約45時間使用温度範囲0~50℃
湿度最大95%RH(結露なきこと)保管温度-10~60℃
最大高度2000m
簡易真空圧校正機能付
空調/冷蔵システムの排気真空レベルを大気圧から1Paまで正確に測定するように設計されたデジタルゲージです。
センサー保護フィルターにより、クリーニングの手間を省きます。
ミクロン、パスカル、トル、ミリバールで表示ができます。
ピラニーセンサー使用で高精度を実現した真空計です。
各作業所の気圧を素早く校正することができます。
大型で読み取りやすいLCDディスプレイ
接続しやすい1/4インチ冷媒フレアフィッティングを採用
60分後に自動シャットオフします。
屋内外兼用
キャリングケース付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/04 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0019ページ
その他関連
オプションEA703BC-10 : [EA703BC-20,EA113XT-1用] 保護カバー
ウェブカタログ画像
  • 正面
  • 裏面
  • 側面

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top