すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA705BF-11

品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)

仕様

メーカーA-Gas Japan(FUSO)型番DC-IR2
検知能力3g/年検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf等 FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系
機能Lo/Mi/Hi 3段切替、ゼロ調整付、、ターボモード(2g/年)検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
検知表示ブザー、LCDカラーインジケータ、バイブレータ電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
サイズ70(W)×35(D)×190(H)mmプローブ長400mm
重量約400g連続使用時間約8時間
使用環境-20~50℃、75%RH以下暖気時間等暖気時間:約30秒/反応速度:約1秒
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
カラー液晶LCD採用
SAE INTERNATIONAL(航空機、自動車、商用車業界)世界規格 SAE J1627規準クリア品
雑ガスの誤反応を徹底的に抑えた赤外線センサ
ブザー、カラーインジケーター、バイブレーターでリーク表示
誤反応に強い赤外線(IR)センサ搭載
ボディは丈夫なハイカーボンを使用。要所に衝撃吸収ラバーを配置し、落下などに耐えます。
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
4段階切替の感度調整(ターボ・Hi・Mid・Lo)
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載、連続8時間
空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェックに
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等に
〈検知方式による特長〉
吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。
拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。
赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。
販売価格

82,100(税抜)/ 90,310円(税込)

カタログ価格

82,100円(税抜)/90,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0030ページ
その他関連
部品EA705BF-13 : [EA705BF-11,-12用] リークチェック
部品EA705BF-21 : [EA705BF-11,-12用]替フィルター(10個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ30ページ
  • エスコ便利カタログ31ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top