すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707A-47A

品名 : デジタルマルチメーター

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●付属リード形状と化粧箱が変更(NO.57 963)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4255
直流電圧600.0mV~1000V
5レンジ, 基本確度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt.
交流電圧6.000V~1000V
4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz
基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
交流電流(ACクランプ測定)
10/20/50/100/200/500/1000A
基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流, クレストファクタ3以下)
定格CATIV 600V,CATIII 1000V
抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジ, 基本確度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt.周波数99.99Hz~99.99kHz
静電容量1.000μF~10.00mF機能・導通チェック
・検電
・ダイオードテスト
・オートパワーセーブ
・最大/最小/平均値表示
・リラティブ (相対値)表示
電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4、連続使用時間:130h (バックライト消灯時)サイズ84(W)×174(H)×52(D)mm
重量390g連続使用時間130時間 (バックライト消灯時)
検電(50/60Hz)Hi: AC40 V~600 V、 Lo: AC80 V~600 V導通チェック導通OFFしきい値:245Ω以上,応答時間:0.5ms以上
ダイオードテスト順方向しきい値:0.15V~1.5V表示4桁液晶表示,max.6000 dgt.バーグラフ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s,周波数:1~2回/s)使用温度範囲-25℃~65℃
付属品・テストリード×1
・ホルスタ×1
・取扱説明書×1
・単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
防水性能IP42
特長・限流抵抗と速断型ヒューズで万が一の短絡事故防止
・検電機能
・ローパスフィルタで高調波カット
・-25℃~65℃の広い使用温度範囲
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
電圧測定端子にヒューズ付の安全タイプ
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
ACクランプセンサの接続が可能
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
電圧測定端子にヒューズ搭載現場での 安全を重視したデジタルマルチメーター
万が一の短絡事故を徹底的に防止
クランプセンサによる電流測定で危険の原因をなくす
高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定
測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能
歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定
安全な測定には測定場所に合った測定器が必要
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

23,700円(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0777ページ
その他関連
部品EA707A-61A : 1147mm テストリード棒
オプションEA707A-32 : 通信パッケージ
オプションEA707A-62 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-63 : 小型ワニ口クリップ
オプションEA707A-64 : テストリード
オプションEA707A-65 : テストリード
オプションEA707A-27 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
オプションEA707A-28 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
オプションEA707A-29 : [EA707A-27,-28用] 変換アダプタ
モデルチェンジ品画像
  • 電圧測定端子にヒューズ搭載現場での 安全を重視したデジタルマルチメーター
  • 万が一の短絡事故を徹底的に防止
  • クランプセンサによる電流測定で危険の原因をなくす
  • 高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定
  • 測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能
  • 歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定
  • 安全な測定には測定場所に合った測定器が必要です

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top