すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707CJ-30

品名 : [EA707CJ-21用]先端セット一式

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm
全長:51mm
テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm
全長:103mm
ICクリップ(赤・黒)クリップ長:35mm
テストリードキット(EA707CJ-21)用交換パーツセット
販売価格

7,470円(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA707CJ-25 : [EA707CJ-21用]ワニ口クリップ
セット商品EA707CJ-26 : [EA707CJ-21用]テストプローブ
セット商品EA707CJ-27 : [EA707CJ-21用]ICクリップ
本体EA707CJ-21 : 4.5m テストリードキット(巻取り式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top