すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DE-3

品名 : [AC/DC] 電圧テスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ランプで表示します。

仕様

検知範囲12~400V(AC/DC)測定範囲AC:12,24,36,50,120,230,400V
DC:+/- 12,24,36,50,120,230,400V
測定カテゴリCATⅢ(400V)電圧レンジ12/24/36/50/120/230/400V
精度読み取り値の-30%から0%消費電力最大30mA
使用温度範囲-10℃~55℃サイズ60(W)×25(D)×245(H)mm
コード長1050mm重量115g
防水防塵IP64使用環境条件環境汚染度Ⅱ
応答時間0.1秒未満周波数範囲50/60Hz
ランプで検知をお知らせします
AC・DC自動切替
省スペースのミニフォーマットで頑丈かつ実用的。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/29 00:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0774ページ

代替品

EA707AD-12A
  • 品番

    EA707AD-12A

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • キャップを外してもお使いいただけます。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top