すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DK-10

品名 : AC・DC5-1000V 検電器

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番V-17
検電範囲接触時:AC7~1000V、DC5~1000V
非接触時:AC:30~1000V
周波数50~60Hz
インジケータ●125V以下:100VのLED点灯
●125V以上:200VのLED点灯
●非接触AC検出:検電のLED点灯
使用温湿度0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)サイズ17.5(W)×18(D)×132(H)㎜
(先端:約10㎜)
重量約24g(電池含む)電源LR44ボタン型電池×2個(付属)
校正不可用途建築現場等での電気配線の確認に。
工場等での電気設備のチェック等に。
機能●LED照明機能
●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能
●ボリューム感度調整機能
●電池残量チェック機能
●先端LEDライト
付属品●取扱説明書(保証書付)
●LR44ボタン型電池×2個(テスト用)
★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/20 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0770ページ
ウェブカタログ画像
  • ★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ770ページ
  • エスコ便利カタログ771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top