すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707G-21

品名 : アナログマルチテスター

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番EM7000+C-CA
直流電圧0.3/1.2/12/30/120/300/1000V±直流電圧±0.15/0.6/1.5/6/15/60/150/600V
交流電圧3V(約2.5MΩ)/12V(約1.1MΩ)交流電圧(ACV)●3/12/30/120/300/750V
●ACVP-P:正弦波:8.4V/33V/84/330/840V
     方形波:8.4V
     三角波:8.4V
直流電流●0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6A
●±直流電流:±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150mA
交流電流6A
抵抗2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ低周波出力-10~51dB
許容差●直流電圧:±3%以内
●±直流電圧:±7%以内
●交流電圧ACV:±3%以内
●交流電圧ACVP-P 
  正弦波:±5%以内
  方形波:±6%以内
  三角波:±6%以内
●直流電流:最大目盛値の±3%以内
●±直流電流:最大目盛値の±7%以内
●交流電流:最大目盛値の±5%以内
●抵抗:目盛長の±3%以内
●低周波出力:目盛長の±3%以内
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
電源単3形電池×2
9Vマンガン電池×1
内蔵ヒューズ●F1176 Φ5×20mm 0.5A/250V 1.5kA セラミック管
●F1177 Φ5×20mm 6.3A/250V 1.5kA セラミック管
サイズ106(W)×46(D)×165(H)mm重量375g
メーター仕様内磁系トートバンドAC整流方式P-P電圧整流式
許容差保証温湿度範囲23℃±2℃、湿度75%RH以下、結露のないこと使用温湿度範囲5~40℃、 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に現象、 結露のないこと
保存温湿度範囲-10℃~50℃、湿度70%RH以下、結露のないこと使用環境高度2000m以下、汚染度2 、屋内使用
付属品●テストリード付(EA707NA-2)
●予備ヒューズ(F1176)
●ケース
●ピンキャップ
FET電子テスタ
小容量の電路の測定用に設計された高感度テスタ
高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ
正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)
DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載
方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上)
0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
中心零メーター(NULLメーター)機能で±直流電圧、±直流電流の測定に便利。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

21,600円(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0774ページ
その他関連
部品EA707NA-2 : テスター用リード棒
部品EA707NB-8 : [EA707D-20,-36,-37,G-21,-22用]替ヒューズ
オプションEA707NB-9 : [EA707G-21用] 替ヒューズ
オプションEA707NA-33 : 高電圧テストプローブ
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-9 : テストリード棒
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top