すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708-3

品名 : クランプメーター(アナログ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケース付
テストリード付
直流電圧60V交流電圧300/600V
交流電流6/15/60/150/600A抵抗1/100KΩ
温度-50℃~200℃
温度プローブ付(液温、気温用)
サイズ69(W)×34(D)×210(H)mm重量400g
最大測定導体径40mm電源単4電池2本
整流方式平均値方式
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708D-1A
  • 品番

    EA708D-1A

  • コメント

    変更点:アナログ→デジタルその他仕様

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top