すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-46

品名 : [単3x3本] 非接触スイッチ

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番HSW-01
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)サイズ76×124×41mm
重量(g)約125g(電池除く)材質ABS/PC
付属品取付金具、取付ネジ、シール電池寿命約9ヶ月/ワイドスイッチ 約8ヶ月 
※1日10回動作時
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/02 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ
ウェブカタログ画像
  • スイッチ対応
  • ワイドスイッチ対応
  • 手をかざしてON・OFF
  • 衛生面が気になるこんな場所で活躍
  • 各部の名称と付属品
  • 裏面

商品動画

商品説明動画商品説明動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top