傾斜型の設計により液体を注ぐ際の跳ね返りを防ぎます
仕様
| 可燃性液体用 |
| 燃焼防止装置付、通気孔付 |
| 適用 | 113.6Lまたは200Lドラム缶用 | サイズ | φ533×83(H)mm |
|---|
| 重量 | 3.2kg | 材質 | ポリエチレン |
|---|
| 液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。 |
| 販売価格 | 52,700円(税抜)/
57,970円(税込)
| カタログ価格 | 52,700円(税抜)/57,970円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/04/09 04:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0638ページ |
|---|
代替品