すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708B-1A

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番3280-10F
整流方式平均値方式(MEAN)測定可能導体径φ33mm
(ジョーの薄さ9.5mm)
対地間最大定格電圧クランプセンサ:CATIV 300V,CATIII 600V
電圧測定端子:CATIII 300V,CATII 600V
交流電流42.00A/420.0A/1000A
(50/60 Hz, 平均値整流)
(基本確度:±1.5 % rdg. ±5 dgt.)
交流電圧4.2/42/420/600V
(4.200V~600V 4レンジ)
(45~500 Hz, 平均値整流)
(基本確度:±1.8 % rdg. ±7 dgt.)
直流電圧420m/4.2/42/420/600V
(420.0mV~600V 5レンジ)
(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)
抵抗420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
(420.0Ω~42.00MΩ 6レンジ)
(基本確度:±2 % rdg. ±4 dgt)
導通チェック420.0Ω(±2.0 % rdg. ±4 dgt.)
ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω以下
表示LCD,max.4199dgt.表示更新レート400ms
使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下
(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下
(結露しないこと)
ドロッププルーフコンクリート上1m防塵・防水性IP40
適合規格安全性:EN 61010、
EMC:EN 61326
機能・導通 (50Ω±40Ω)以下でブザー音
・データホールド
・オートパワーセーブ
電源CR2032×1個(付属)連続使用時間120時間
サイズ57(W)×16(D)×175(H)mm重量100g
適合フレキシブルセンサーEA708B-18付属品・ケース
・テストリード
・取扱説明書
薄くても強い電圧、抵抗、導通チェック機能付クランプメーター
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708B-1A クランプメーター(デジタル)
EA708AB-100 クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
その他関連
オプションEA708B-18 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー
ウェブカタログ画像
  • ※オプションEA708B-18取付時

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top