すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708LB-3A

品名 : リーククランプテスター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM4001
整流方式真の実効値交流電流60.00mA/600.0mA/6.000A/60.00A/600.0A:5レンジ
基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A)
確度範囲:0.60mA~600.0A
周波数40.0Hz~999.9Hzクランプ内径φ24mm
クレストファクタ4000カウント以下:4.5
4000カウント超、6000カウント以下:3
フィルタON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)
高調波【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示更新レート5回/秒電源単4電池×1本(付属)
連続使用時間32時間サイズ37(W)×27(D)×160(H)mm
重量115g定格CATIII 300V
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に。付属品・携帯用ケース
・ストラップ
・取扱説明書
・使用上の注意
コンパレータ機能で探査時間を短縮
しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。
間隔の狭い太線やダブル配線もスムーズに挟めます。
各種便利機能は、トラブルの原因解析や診断をサポートします。
圧倒的な挟みやすさでらくらく作業
漏れ電流から負荷電流まで測定可能
オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、Bluetooth通信が可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

44,000円(税抜)/ 48,400円(税込)

カタログ価格

44,000円(税抜)/48,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル)
EA708LB-4 リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
その他関連
オプションEA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

商品動画

圧倒的な挟みやすさで漏電探査時間を半分に圧倒的な挟みやすさで漏電探査時間を半分に
コンパレータ機能で探査時間を短縮コンパレータ機能で探査時間を短縮

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top