すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708SN-3

品名 : クランプメーター(デジタル/微小DC電流検出)

仕様

メーカーマルチ計測器型番M-800P
測定機能直流、微少直流、交流電流、直流電圧、交流電圧直流・交流電流15A/150A
直流・交流電圧150V/600V使用回路電圧AC/DC 600V以下
使用温湿度0℃~40℃(80%RH)サンプルレート2回/秒
AC中DC含有率%表示確度(交流電流)
15A:±1.0%rdg±5dgt
150A:±2.0%rdg±8dgt
(直流電流)
15A:±1.0%rdg±5dgt
150A:±2.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01A電源単4電池×3本(付属)
サイズ48(W)×24(D)×178(H)mmクランプ内径φ23mm
重量約120g安全規格IEC1010-1 CATⅡ600V準拠
付属品・キャリングケース
・テストリード
・取扱説明書
その他機能・データホールド
・オートパワーオフ
・ワンプッシュ0調整
真の実効値測定可能
AC電流中の微小DC電流とDC電流含有率を測定できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

41,800(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/15 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0782ページ

代替品

EA708SN-2
ウェブカタログ画像

商品動画

使用例使用例

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top